Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Bit SIT 30 Handwerker Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CELO Bit SIT 30 Handwerker Pack
CELO Bit SIT 30 Handwerker Pack
CELO Bit SIT 30 Handwerker Pack
CELO Bit SIT 30 Handwerker Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p977688
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9USIT30
EAN/GTIN:
     8425586448251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIT-Bit-Satz
Der SIT-Bit ist für VELOX SIT Spanplattenschrauben geeignet. Durch diesen innovativen Bit erhalten Sie einen deutlich verbesserten Arbeitskomfort, da die Schraube leicht auf dem Bit stecken bleibt und nicht taumeln kann. Es entsteht eine perfekte Kraftübertragung durch seine konische Form. Da der Bit mit der Schraube eine exakte Passform annimmt, verschleißt der Bit weniger.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
1/4"x25 mm
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Klingenmaterial:
Metall
Klingenlänge:
25
Verpackungsart:
Blister
Typ:
Bit SIT 30
Hersteller:
CELO
Abtriebsgröße:
30
Abtriebsform:
SIT (ASSY)
Weitere Suchbegriffe: Bit, Antrieb, Apolo MEA, CELO, Kraftantrieb, Schraubenantrieb
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
pro Box
€ 4,95*
ab € 19,09*
€ 27,14*
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 191,45*
€ 243,19*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 243,19*
€ 289,3961
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 241,20*
€ 287,028
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 232,27*
€ 276,4013
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,25*
€ 246,6275
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 202,34*
€ 240,7846
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 201,70*
€ 240,023
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 201,17*
€ 239,3923
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 191,45*
€ 227,8255
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 19,145* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.