Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Bit Torx T10 (1/4” x 25)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CELO Bit Torx T10 (1/4” x 25)
CELO Bit Torx T10 (1/4” x 25)
CELO Bit Torx T10 (1/4” x 25)
Artikel-Nr.:
     5417B-p977690
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9UTX10
EAN/GTIN:
     8425586448077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx t10 1/4
CELO TX-Bit
Weitere Informationen:
Verpackungsart:
Blister
Typ:
Bit TX 10
Abmessungen:
1/4"x25 mm
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Antriebsgröße (Gewindegröße):
6,3
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Abtriebsgröße:
10
Antriebsform:
Sechskant
Klingenlänge:
25
Hersteller:
Celo
Abtriebsform:
Torx
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 10, Torx, Antrieb, TX, Apolo MEA, CELO, Kraftantrieb
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 18,95*
€ 26,93*
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 188,98*
€ 237,87*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 237,87*
€ 283,0653
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 236,56*
€ 281,5064
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 227,40*
€ 270,606
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 202,69*
€ 241,2011
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 198,46*
€ 236,1674
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 197,83*
€ 235,4177
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 197,30*
€ 234,787
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 188,98*
€ 224,8862
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 18,898* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.