Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Bit Torx T25 (1/4” x 25)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CELO Bit Torx T25 (1/4” x 25)
CELO Bit Torx T25 (1/4” x 25)
CELO Bit Torx T25 (1/4” x 25)
Artikel-Nr.:
     5417B-p977693
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9UTX25
EAN/GTIN:
     8425586448107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
1/4 zoll tx25 bit torx
CELO TX-Bit
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Antriebsgröße (Gewindegröße):
6,3
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Abtriebsgröße:
25
Antriebsform:
Sechskant
Klingenlänge:
25
Hersteller:
Celo
Verpackungsart:
Blister
Typ:
Bit TX 25
Abmessungen:
1/4"x25 mm
Ausführung:
Bit
Abtriebsform:
Torx
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 25, TX, Schraubenantrieb, Torx, Kraftantrieb, CELO, Bit
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
pro Box
€ 4,95*
ab € 18,93*
€ 26,84*
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 190,27*
€ 239,64*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 239,64*
€ 285,1716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 238,52*
€ 283,8388
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 229,78*
€ 273,4382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 204,83*
€ 243,7477
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 199,98*
€ 237,9762
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 199,34*
€ 237,2146
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 198,80*
€ 236,572
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 190,27*
€ 226,4213
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 19,027* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.