Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Bit Torx T40 (1/4” x 25)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CELO Bit Torx T40 (1/4” x 25)
CELO Bit Torx T40 (1/4” x 25)
CELO Bit Torx T40 (1/4” x 25)
Artikel-Nr.:
     5417B-p977695
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9UTX40
EAN/GTIN:
     8425586516011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 40
CELO TX-Bit
Weitere Informationen:
Verpackungsart:
Blister
Typ:
Bit TX 40
Abmessungen:
1/4"x25 mm
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Antriebsgröße (Gewindegröße):
6,3
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Abtriebsgröße:
40
Antriebsform:
Sechskant
Klingenlänge:
25
Hersteller:
Celo
Abtriebsform:
Torx
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx e 6,3, TX, CELO, Antrieb, Toss, Torx, Schraubenantrieb
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
pro Box
€ 4,95*
ab € 18,86*
€ 27,02*
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 190,30*
€ 238,74*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 238,74*
€ 284,1006
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 237,44*
€ 282,5536
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 228,28*
€ 271,6532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 203,45*
€ 242,1055
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 199,00*
€ 236,81
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 198,36*
€ 236,0484
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 197,83*
€ 235,4177
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 190,30*
€ 226,457
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 19,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.