Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Kabelbinder Bridapolo schwarz BD-7,6 x 292, Großpackung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CELO Kabelbinder Bridapolo schwarz BD-7,6 x 292, Großpackung
CELO Kabelbinder Bridapolo schwarz BD-7,6 x 292, Großpackung
CELO Kabelbinder Bridapolo schwarz BD-7,6 x 292, Großpackung
CELO Kabelbinder Bridapolo schwarz BD-7,6 x 292, Großpackung
CELO Kabelbinder Bridapolo schwarz BD-7,6 x 292, Großpackung
CELO Kabelbinder Bridapolo schwarz BD-7,6 x 292, Großpackung
CELO Kabelbinder Bridapolo schwarz BD-7,6 x 292, Großpackung
Artikel-Nr.:
     5417B-p977826
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8421814438018
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder in stabiler Ausführung und erstklassiger Qualität. Der CELO Kabelbinder BAN ist spitz zulaufend und abgerundet, so ermöglicht er ein leichtes Einfädeln. Die Ausführung in schwarz ist UV-beständig. Des Weiteren hat der Kabelbinder eine Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +85°C.
Weitere Informationen:
Verpackungsart:
Box
Typ:
BD 7,6-290
Breite:
7,6 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
290 mm
Material:
Nylon
Werkstoff:
Nylon
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
lösbar:
Nein
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
+ 85 °C
Passend für:
Durchmesser bis 82 mm
Inhalt:
5000
Traglast:
54 kg
Handelsmarke:
CELO
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Kabelbefestigung, Binder, Apolo MEA, apolo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,08105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 581,20*
€ 691,628
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 576,00*
€ 685,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 551,50*
€ 656,285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 529,25*
€ 629,8075
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 445,85*
€ 530,5615
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 405,25*
€ 482,2475
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.