Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Sicherheitshalbschuh Club RL 20114 S3 ESD SRC Gr.40 grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Sicherheitshalbschuh Club RL 20114 S3 ESD SRC Gr.40 grau
U-Power Sicherheitshalbschuh Club RL 20114 S3 ESD SRC Gr.40 grau
U-Power Sicherheitshalbschuh Club RL 20114 S3 ESD SRC Gr.40 grau
U-Power Sicherheitshalbschuh Club RL 20114 S3 ESD SRC Gr.40 grau
U-Power Sicherheitshalbschuh Club RL 20114 S3 ESD SRC Gr.40 grau
U-Power Sicherheitshalbschuh Club RL 20114 S3 ESD SRC Gr.40 grau
U-Power Sicherheitshalbschuh Club RL 20114 S3 ESD SRC Gr.40 grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p977997
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546352786
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
U-Power Sicherheitshalbschuh Club RL 20114 S3 ESD SRC

Ausführung

  • Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S3 SRC ESD
  • Fußbett: Memory Fußbett mit Elastopan von BASF
  • Zwischensohle: mit Infinergy von BASF
  • Sicherheit: gelochte Aluminiumkappe AirToe Aluminium mit atmungsaktiver Membran, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS, metallfrei
  • Weite: 11
  • Farbe: schwarz
Material: 
Schaft aus weichem, gemillten Nubukleder, atmungsaktives Wing Tex-Futter
Sohle: PU, abriebfest, ölresistent, rutschfest und antistatisch

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
Weite:
11
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
U-Power
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
40
Farbe:
grau
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
ESD:
ja
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Material:
Leder
Ausführung:
Halbschuh
Schutzkappe:
Aluminium
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 66,53*
€ 82,63*
13 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 69,06*
€ 83,36*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,44*
€ 85,17*
€ 5,95*
ab € 75,14*
€ 93,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 76,61*
€ 94,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,63*
€ 98,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,40*
€ 94,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,18*
€ 88,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,46*
€ 86,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,53*
€ 79,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Group
BC20305-47
ab € 29,99*
Ähnlich
U-Group
RL20114-41
ab € 65,73*
Ähnlich
U-Group
RL20114-42
ab € 65,29*
Ähnlich
U-Group
RL20114-43
ab € 66,20*
Ähnlich
U-Group
RL20114-44
ab € 65,64*
Ähnlich
U-Group
RL20114-45
ab € 65,72*
Ähnlich
U-Group
RL20114-46
ab € 65,15*
Ähnlich
U-Group
RL20114-47
ab € 65,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.