Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Tank Top #159 Gr. 2XL weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Tank Top #159 Gr. 2XL weiß
Damen Tank Top #159 Gr. 2XL weiß
Damen Tank Top #159 Gr. 2XL weiß
Damen Tank Top #159 Gr. 2XL weiß
Damen Tank Top #159 Gr. 2XL weiß
Damen Tank Top #159 Gr. 2XL weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p978711
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0159001008
EAN/GTIN:
     4045981142239
Suchbegriffe:
Damen-Tank-Top
Damen-Top
Tank-Top (Damen)
Tanktop (Damen)
Hakro Damen-Tank-Top Classic #159


Klassisches Trägershirt für Damen mit rundem, femininem tiefem Halsausschnitt und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.

  • Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle
  • Gewicht: 160 g/m2
  • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
  • Passform: Body Fit 
  • Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Waschtemperatur: max. 60 °C
  • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Passform:
Body Fit
Internetfarbe:
weiß
Größe:
2XL
Farbe:
weiß
Gewicht:
160 g/m²
Form:
ärmellos
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: damen-tops xxl, damen tank top, damen-top weiß, Hakro-159 Damen Tank Top Gr. 2XL weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,60*
€ 8,38*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,75*
€ 9,05*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,17*
€ 9,13*
9 Tage
148
€ 5,90*
ab € 6,24*
€ 9,22*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,31*
€ 10,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0159001009
ab € 6,13*
Ähnlich
Hakro
0159001006
ab € 5,57*
Ähnlich
Hakro
0159001005
ab € 5,58*
Ähnlich
Hakro
0159001004
ab € 5,57*
Ähnlich
Hakro
0159001007
ab € 5,60*
Ähnlich
Hakro
0159001003
ab € 5,56*
Ähnlich
Hakro
0159005008
ab € 5,57*
Ähnlich
Hakro
0159005009
ab € 6,17*
Ähnlich
Hakro
0159005006
ab € 5,58*
Ähnlich
Hakro
0159005005
ab € 5,61*
Ähnlich
Hakro
0159005004
ab € 5,58*
Ähnlich
Hakro
0159005007
ab € 5,61*
Ähnlich
Hakro
0159005003
ab € 5,58*
Ähnlich
Hakro
0159015008
ab € 5,58*
Ähnlich
Hakro
0159015009
ab € 6,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.