Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor Schleifband CS 310 X, 40 x 618 mm, K 240 F4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor Schleifband CS 310 X, 40 x 618 mm, K 240 F4G
Klingspor Schleifband CS 310 X, 40 x 618 mm, K 240 F4G
Klingspor Schleifband CS 310 X, 40 x 618 mm, K 240 F4G
Artikel-Nr.:
     5417B-p979287
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     323920
EAN/GTIN:
     4057223379761
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
klingspor schleifbaender korn 240
Schleifband CS310X-40-618-240-F4G
Weitere Informationen:
Korngröße:
240
Breite:
40
Länge:
618
Form:
F4G
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Materialanwendung:
Edelstahl/Holz/Stahl/NE-Metalle
Streuart:
dicht
Bindung:
Kunstharz
Unterlage:
X-Baumwolle
Kornart:
Korund
Hersteller:
Klingspor
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, endlos-schleifband korund, schle-40-618-240
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.