| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p979419 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381463317 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bohrer-Bit-Set in robuster Klappbox
Das Bohrer-Bit-Set bietet ein umfangreiches Sortiment zum Bohren und Verschrauben. Das Set zeichnet sich vor allem durch Fräsbohrer in verschiedenen Größen aus.
Setinhalt: - Metallbohrer HSS-R je 1x 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 mm Ø,
- Flachfräsbohrer je 1x 10, 12, 16, 19, 25 mm Ø,
- Bits 25 mm 2x PH1, 10x PH2, 2x PH3, 2x PZ1, 11x PZ2, 2x PZ3, 2x T10, 2x T15, 4x T20, 4x T25, 4x T30,
- Bits 50 mm 4x PH2, 2x T25, 4x PZ2,
- 1x Bithalter 60 mm magnetisch
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Teile: | 71 | Hersteller: | Makita | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flachholzbohrer, Flachzentrumbohrer, Holzfräsbohrer, Zentrumbohrer, flacher Holzbohrer, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz makita, bit satz, bit-satz 71-tlg., Makita, Bohrer-Bit-Set, 71-tlg.,, Metall-,, Flachfräsbohrer,, Bits, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 20,23* | € 27,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 23,72* | € 33,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 24,04* | € 33,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,79* | ab € 25,33* | € 33,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 25,33* | € 34,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|