Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/4"-Standard-Bit für M6 XZN-Schrauben 25 mm - 3 Stk. pro Blisterpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 1/4"-Standard-Bit für M6 XZN-Schrauben 25 mm - 3 Stk. pro Blisterpackung
Bahco 1/4"-Standard-Bit für M6 XZN-Schrauben 25 mm - 3 Stk. pro Blisterpackung
Bahco 1/4"-Standard-Bit für M6 XZN-Schrauben 25 mm - 3 Stk. pro Blisterpackung
Bahco 1/4"-Standard-Bit für M6 XZN-Schrauben 25 mm - 3 Stk. pro Blisterpackung
Artikel-Nr.:
     5417B-p979773
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     59S/M6-3P
EAN/GTIN:
     7314150259182
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
  • Antrieb: 1/4" Sechskant DIN 3126 und ISO 1173, C 6.3
  • Für XZN (Vielzahn)-Schrauben
  • XZN (Vielzahn)-Schrauben werden häufig in der Automobilindustrie benutzt, wenn hohe Drehmomente angewendet werden
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Ausführung: zinkphosphatiert
  • Erhältlich in kleiner Blisterverpackung je 3 Stück und Kunststoffbox je 5 Stück
  • Robuste Bits
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bahco
Größe:
M6
Länge:
25 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gewicht:
24 g
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Vergütung Abtriebsspitze:
Flachplattenschieber
VDE-geprüft:
Nein
Vergütung Klingenmaterial:
Flachplattenschieber
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Klingendurchmesser:
-
Klingenmaterial:
Stahl
Antriebsform:
Sechskant
Klingenlänge:
25 mm
Abtriebsgröße (metrisch):
M6
Abtriebsgröße:
6
Abtriebsform:
Innenvielzahn (XZN)
Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, Vielzahn-Bit-Satz, bit vielzahn m6, vielzahn bit satz, Bahco, 1/4"-Standard-Bit, für, M6, XZN-Schrauben, 25 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,07*
€ 9,30*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,24*
€ 9,44*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.