Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p979907 Herst.-Nr.: 31IP EAN/GTIN: 7314150004959 |
| |
|
| | |
| - Geeignet für Rohre
- Eine Seite zum Lösen gerundeter Muttern und Schrauben, für runde Objekte usw.
- Einstellbare Fischschwanz-Backe auf einer Seite, gezahnte Backen auf der anderen Seite zur Verwendung an Rohren
- Größere Öffnungsweite als bei herkömmlichen Rollgabelschlüsseln für bessere Zugänglichkeit in beengten Bereichen
- Der Kopf vereint Schlankheit für gute Zugänglichkeit mit hoher Belastbarkeit
- Parallele 15° gewinkelte Backen für festen Griff und optimale Reichweite
- Messskala in mm für genaue Voreinstellung und genaues Messen
- Sorgfältige Härtung und Hochleistungs-Stahllegierung für Bruchfestigkeit
- Phosphatiert, präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt
- Linksdrehende Schraube
- Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 und BS 6333
- IP: Industrieverpackung
- Extra weite Maulöffnung und passende Fischschwanz-Backe
- 15° Maulstellung
- Hochleistungs-Stahllegierung, geschmiedet in einem Stück
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Maulstellung: | 15° | Hersteller: | Bahco | Gewicht: | 270 | Ausführung: | Rollgabelschlüssel | Max. Schlüsselweite: | 32 mm | Größe: | 8 | Gesamtlänge: | 205 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bahco, 32-mm-Rollgabelschlüssel, mit, weiter, Maulöffnung,, phosphatiert, |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 25,30* | € 35,04* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 25,39* | € 35,06* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,54* | € 37,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|