Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Flachrundzange mit synthetischem Griff, hochglanzpoliert, 132 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Flachrundzange mit synthetischem Griff, hochglanzpoliert, 132 mm
Bahco Flachrundzange mit synthetischem Griff, hochglanzpoliert, 132 mm
Bahco Flachrundzange mit synthetischem Griff, hochglanzpoliert, 132 mm
Bahco Flachrundzange mit synthetischem Griff, hochglanzpoliert, 132 mm
Bahco Flachrundzange mit synthetischem Griff, hochglanzpoliert, 132 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p979911
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2656S
EAN/GTIN:
     7314150058044
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • Synthetische Griffe mit Öffnungsfeder
  • Hochleistungsschnellstahl
  • Hochglanzpoliert
  • Lange Präzisions-Flachrundzangen
  • Einzelkontrollierter Maschinenschliff gewährleistet Schneidwinkelgenauigkeit, erhöht die Beständigkeit und Haltbarkeit
  • Reibungsmindernde Schraubverbindung zur Maximierung der Linientreue der Schneidkanten
  • 32 mm flache Greiffläche mit abgerundeten Kanten
Weitere Informationen:
Kantenbreite:
1.2 mm
Länge des Kopfes:
32 mm
Stärke des Kopfes:
6 mm
Breite des Kopfes:
9 mm
Backenform:
flach-rund
VDE-geprüft:
Nein
Kantenhöhe:
0.8 mm
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
132 mm
Länge:
132 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Typ:
Flachrundzange
Gewicht:
60 oz
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange, Bahco, mit, synthetischem, Griff,, hochglanzpoliert,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 47,38*
€ 64,41*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,69*
€ 64,71*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.