Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p980208 Herst.-Nr.: 59S/M5-3P EAN/GTIN: 7314150259175 |
| |
|
| | |
| - Antrieb: 1/4" Sechskant DIN 3126 und ISO 1173, C 6.3
- Für XZN (Vielzahn)-Schrauben
- XZN (Vielzahn)-Schrauben werden häufig in der Automobilindustrie benutzt, wenn hohe Drehmomente angewendet werden
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Ausführung: zinkphosphatiert
- Erhältlich in kleiner Blisterverpackung je 3 Stück und Kunststoffbox je 5 Stück
- Robuste Bits
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bahco | Größe: | M5 | Länge: | 25 mm | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Gewicht: | 20 g | Antriebsgröße (in Zoll): | 1/4 | Vergütung Abtriebsspitze: | Flachplattenschieber | VDE-geprüft: | Nein | Vergütung Klingenmaterial: | Flachplattenschieber | Norm (Antriebsform): | DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173 | Klingendurchmesser: | - | Klingenmaterial: | Stahl | Antriebsform: | Sechskant | Klingenlänge: | 25 mm | Abtriebsgröße (metrisch): | M5 | Abtriebsgröße: | 5 | Abtriebsform: | Innenvielzahn (XZN) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,07* | € 9,32* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,24* | € 9,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|