Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Kombizange mit Öffnungsfeder, Zwei-Komponenten-Griff, phosphatiert(160 mm), Art.Nr. 2628G-160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Kombizange mit Öffnungsfeder, Zwei-Komponenten-Griff, phosphatiert(160 mm), Art.Nr. 2628G-160
Bahco ERGO Kombizange mit Öffnungsfeder, Zwei-Komponenten-Griff, phosphatiert(160 mm), Art.Nr. 2628G-160
Bahco ERGO Kombizange mit Öffnungsfeder, Zwei-Komponenten-Griff, phosphatiert(160 mm), Art.Nr. 2628G-160
Bahco ERGO Kombizange mit Öffnungsfeder, Zwei-Komponenten-Griff, phosphatiert(160 mm), Art.Nr. 2628G-160
Bahco ERGO Kombizange mit Öffnungsfeder, Zwei-Komponenten-Griff, phosphatiert(160 mm), Art.Nr. 2628G-160
Bahco ERGO Kombizange mit Öffnungsfeder, Zwei-Komponenten-Griff, phosphatiert(160 mm), Art.Nr. 2628G-160
Artikel-Nr.:
     5417B-p980284
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2628G-160
EAN/GTIN:
     7314150042999
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
  • ERGO Zwei-Komponenten-Griff: weiche thermoplastische Oberfläche auf hartem Polypropylen für besseren Griff
  • Entwickelt gemäß dem wissenschaftlichen ERGO-Prozess
  • Max. Schneidkapazität: 2 bis 3 mm Fe+, 1,8 bis 2,5 mm Klavierdraht
  • Patentierte, im Griff integrierte Öffnungsfeder mit Ein/Aus-Funktion
  • Greifflächen speziell für rundes und flaches und rundes Material geeignet
  • Spezielle Kopfform für bessere Erreichbarkeit schwer zugänglicher Stellen mit gehärteten Schneidkanten zum Schneiden weicher und harter Drähte
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Phosphatiert, korrosionsschutzbehandelt
  • Geprüft nach: ISO 5746
  • IP = Industrieverpackung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
VDE-geprüft:
Nein
Hersteller:
Bahco
Typ:
Kombizange
Norm:
DIN ISO 5746
Gewicht:
190 g
Länge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Eisendraht, Spanndraht, bahco kombinationszange, spanndraht, kombinationszange 160 mm, Bahco, ERGO, mit, Öffnungsfeder,, Zwei-Komponenten-Griff,
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,92*
€ 29,81*
€ 4,00*
ab € 21,78*
€ 30,08*
€ 6,90*
ab € 22,53*
€ 32,27*
€ 8,95*
ab € 23,93*
€ 33,52*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,27*
€ 37,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8755761
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.