Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Crimp-Zange mit hoher Hebelwirkung für nicht-isolierte Verbinder 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Crimp-Zange mit hoher Hebelwirkung für nicht-isolierte Verbinder 360 mm
Bahco Crimp-Zange mit hoher Hebelwirkung für nicht-isolierte Verbinder 360 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p980567
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150215928
Suchbegriffe:
Bahco
Crimp-Zange
mit
hoher
  • Kabelgröße:  6 mm² bis 50 mm² 
  • Sechskantige Crimpzange für Stecker und Verbinder
  • Crimpzange mit großer Hebelwirkung für große Stecker
  • Sechskantige Crimpzange für Stecker und Verbinder von 6 mm² bis 50 mm²
  • Drehbare Matrix zur Auswahl der Kabelgröße
Weitere Informationen:
Breite:
6-50 mm
Werkstoff:
GS-C 25
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
Flachplattenschieber
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Automatisch abziehend:
Nein
Selbsteinstellend:
Nein
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
360 mm
Typ:
Abisolier-Zange
Gewicht:
1640 g
Länge:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: Hebelwirkung, für
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 150,22*
€ 185,31*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,74*
€ 188,50*
7 Tage
82
Frei Haus
ab € 147,91*
€ 191,82*
€ 6,90*
ab € 188,82*
€ 244,57*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,31*
€ 220,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,00*
€ 214,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,38*
€ 213,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,48*
€ 204,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,42*
€ 193,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,22*
€ 178,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.