Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschen-Zurrgurt 25mm 4m 2-tlg. K-Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ratschen-Zurrgurt 25mm 4m 2-tlg. K-Haken
Ratschen-Zurrgurt 25mm 4m 2-tlg. K-Haken
Artikel-Nr.:
     5417B-p980752
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163809630
EAN/GTIN:
     4332163809630
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Ratschen-Zurrgurt, 250–500 daN, mit P-, RP- und K-Haken • DIN EN 12195-2
Weitere Informationen:
Norm:
12195-2
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Ratschentyp:
Ratsche
Hakentyp:
Karabinerhaken
Anzahl der Teile:
2
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Farbe:
orange
zul. Zugkraft (LC):
500 daN
Gurtbreite:
25 mm
Gurtlänge:
4 m
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt, spanngurte ratsche, Gurte, Ratschenzurrgurte, Ladungssicherungen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
208
20
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 5,32*
5 Tage
216
1
€ 4,95*
ab € 4,07*
€ 5,89*
2 Tage
208
1
€ 6,90*
ab € 4,09*
€ 5,91*
2 Tage
162
1
€ 4,79*
ab € 4,29*
€ 6,19*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,99*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.