| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p984155 Herst.-Nr.: 58537 EAN/GTIN: 9004853585371 |
| |
|
| | |
| Digitales Gerät zum Reinigen/Polieren/Signieren mit Umschaltung der 5 Kennlinien für- Stufe 1: Reinigen mit einem Pinsel (AC)- Stufe 2: Reinigen mit bis zu zwei Pinseln (AC)- Stufe 3: Polieren mit Pinsel (DC)- Stufe 4: Polieren mit 30° Graphitanode oder Signieren hell auf Edelstahl (DC)- Stufe 5: Signieren dunkel auf Edelstahl (AC) Funktionsübersicht: - Nahtreinigung mit 1 Kohlefaserpinsel (AC)- Nahtreinigung leichter WIG/TIG Nähte (AC)- Nahtreinigung mit 2 Kohlefaserpinseln (AC)- Nahtr. schwerer WIG/TIG & MIG/MAG Nähte (AC)- Polieren mit Kohlefaserpinsel oder 30° Graphitanode (DC)- Polieren auf Hochglanz (3D-Spiegelqualität) (DC)- Signieren hell / Edelstahl mit 90° Graphitanode (DC)- Signieren dunkel / Edelstahl mit 90° Graphitanode (AC)- Finish Easy Signieren Niro-Reinigungs-Set: - Massekabel mit Klemme Ø 10 mm / SK 25 Stecker 3m- Werkstückleitung Ø 10 mm / SK 25 Stecker 4m- Kaltgerätestecker 3m- Handgriff SK 25, L= 16 cm- 3 Hochleistungskohlefaserpinsel IG M10 Gr. L- Keramikpaste 10 ml zur Gewindepflege- De-/Montageschlüssel- Carbon-Fix mit Bohrung, M10 L- Carbon-Fix Duo mit Bohrung- 2-fach Adapter- Elektrolyt zum Reinigen Speed 500 ml- Elektrolyt zum Polieren 500 ml- Elektrolyt Overhead 500 ml- Weithalsbehälter- Transportbox- Schutzbrille- Schutzhandschuhe- 2 Mikrofasertücher- Kleinteilebox- Neutralit 500 ml- Hochleitungskohlefaserpinsel- Graphitanode 90°- O-Ring- 10 Filz weiß- Elektrolyt zum Signieren 100 ml dunkel/hell- Schablone 'Edelstahl Rostfrei' 25x15 mm ELMAG Niro-Reinigungs-Set, PRO Komplett-Set ohne Wagen Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ELMAG, Niro-Reinigungs-Set, -, PRO, Komplett-Set,, ohne |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.489,69* | € 2.578,04* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.256,77* | € 2.578,05* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 2.492,84* | € 2.578,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|