Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG 5-Finger-Schweißerhandschuhe WELDAS 10-2304 M, WIG/TIG aus Hirsch-Vollleder mit Rind-Spaltleder Stulpe, L=32 cm, Gr. 8,5 (1 Paar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG 5-Finger-Schweißerhandschuhe WELDAS 10-2304 M, WIG/TIG aus Hirsch-Vollleder mit Rind-Spaltleder Stulpe, L=32 cm, Gr. 8,5 (1 Paar)
ELMAG 5-Finger-Schweißerhandschuhe WELDAS 10-2304 M, WIG/TIG aus Hirsch-Vollleder mit Rind-Spaltleder Stulpe, L=32 cm, Gr. 8,5 (1 Paar)
ELMAG 5-Finger-Schweißerhandschuhe WELDAS 10-2304 M, WIG/TIG aus Hirsch-Vollleder mit Rind-Spaltleder Stulpe, L=32 cm, Gr. 8,5 (1 Paar)
ELMAG 5-Finger-Schweißerhandschuhe WELDAS 10-2304 M, WIG/TIG aus Hirsch-Vollleder mit Rind-Spaltleder Stulpe, L=32 cm, Gr. 8,5 (1 Paar)
Artikel-Nr.:
     5417B-p984278
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     59154
EAN/GTIN:
     9004853591549
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Flügeldaumenhandschuh
  • Softtouch-Hirschvollleder-Handschuhe für sehr viel Gefühl beim WIG-Schweißen
  • Hervorragende Geschmeidigkeit für einfaches Handling bei der Verarbeitung dünner WIG-Stäbe und Verwendung kleiner Griffstücke
  • Stulpe aus Rind-Spaltleder
  • 3-fach KEVLAR® Garn genäht
Weitere Informationen:
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 3
Hersteller-Nr.:
10-2304
Schutz:
EN 388: 2.1.3.3 / EN 407: 4.1.3.X.4.X / EN 12477 A+B
Widerstand vor Tropfen geschmolzenen Metalls:
Stufe 4
Konvektive Hitze:
Stufe 3
Kontaktwärme:
Stufe 1
Brennverhalten:
Stufe 4
Durchstichfestigkeit:
Stufe 3
Abriebfestigkeit:
Stufe 2
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
Weldas
Länge:
320 mm
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Normen:
EN 388, EN 407, EN 12477
Material:
Leder
Größe:
8,5
Weitere Suchbegriffe: Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, lederhandschuh, ELMAG, 5-Finger-Schweißerhandschuhe, WELDAS, 10-2304, M,, WIG/TIG
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
5
Frei Haus
ab € 16,77*
€ 21,94*
6 Tage
10
5
€ 4,90*
ab € 24,01*
€ 30,11*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 23,10*
€ 32,11*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 25,90*
€ 34,84*
5 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 47,06*
€ 61,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.