Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p984480 Herst.-Nr.: 61357 EAN/GTIN: 9004853613579 |
| |
|
| | |
| Mit einer sehr großen Schnittleistung, superstarken 7,5 kW Antriebsmotor zählen die ZSM-Modelle mit zu den Spitzenprodukten der Steintrenntechnik. Einfache Bedienung Bei der Entwicklung wurde besonderes Augenmerk auf komfortables Handling gelegt. Die Maschine bietet einfach bedienbare Einstell- und Führungsmöglichkeiten für Schnitttiefe, Schnittlänge und Schnittwinkel. Hohe Produkt- und Arbeitssicherheit Der Antrieb der 900 mm großen Qualitäts-Diamanttrennscheibe erfolgt indirekt über Keilriemen. Bei einer allfälligen Blockade ist eine Überlastung des Sägeblattes ausgeschlossen.Der Schneidkopf ist mit einer großzügig dimensionierten Schutzabdeckung ausgestattet. Modelle ZSM 900 mit Schneidetisch.Super-robust und praxisbewährt: Eine echte ELMAG Profimaschine. - bestehend aus:1x ZSM 900/900, mit 7,5kW- Motor, 400 Volt Art.Nr. 61355 1x Diamantscheibe 900mm SILVER LINE - UNI Art.Nr. 61569
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | Hersteller: | ELMAG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: -, SET |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.463,52* | € 4.557,79* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.048,82* | € 4.557,80* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 4.463,55* | € 4.557,82* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.552,75* | € 4.647,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|