Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Rüttelplatte vorwärtslaufend PCD20-50, mit HATZ-Diesel 1B20, 20 kN Zentrifugalkraft, inkl. Transporträder und Schutzbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Rüttelplatte vorwärtslaufend PCD20-50, mit HATZ-Diesel 1B20, 20 kN Zentrifugalkraft, inkl. Transporträder und Schutzbügel
ELMAG Rüttelplatte vorwärtslaufend PCD20-50, mit HATZ-Diesel 1B20, 20 kN Zentrifugalkraft, inkl. Transporträder und Schutzbügel
ELMAG Rüttelplatte vorwärtslaufend PCD20-50, mit HATZ-Diesel 1B20, 20 kN Zentrifugalkraft, inkl. Transporträder und Schutzbügel
ELMAG Rüttelplatte vorwärtslaufend PCD20-50, mit HATZ-Diesel 1B20, 20 kN Zentrifugalkraft, inkl. Transporträder und Schutzbügel
Artikel-Nr.:
     5417B-p984600
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     63007
EAN/GTIN:
     9004853630071
Suchbegriffe:
Bodenverdichter
Rüttelplatte
Vibrationsplatte
elmag rüttelplatte
Die Rüttelplatten der PC- Serie sind für jegliche Arten der Bodenbearbeitungen ausgelegt. Jeder Garten- und Landschaftsbauer sowie jede Baustelle wird mit dieser Maschinenserie bedient. Auch für Asphaltierarbeiten (mit Wassertank) finden diese Maschine ihren Einsatz.Die unterschiedlichen Größen können je nach Anwendungsfall ausgewählt werden.

Sonderzubehör

- Wassertank-Set

  • Perfekte Verdichter für die verschiedensten Einsatzbereiche
  • Hohe Verdichtung kombiniert mit einfacher Bedienung
  • Geeignet für die Verdichtung von granularem und gemischtem Material,sowie warmen / kaltem Asphalt oder Betonstein
  • Maschinenhöhe von nur 67 cm (mit umgelegtem Schutzbügel). Passt in jedem Kombi.
  • Serienmäßig mit Radsatz (ausgenommen Modell PC1010)
  • Optional: Gummimatte zum Schutz von Pflastersteinen & Wasserberieselung für Asphalt
Weitere Informationen:
max. Geschwindigkeit:
24 m/min
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Optionaler Wassertank:
11 LTR
Max. Geschwindigkeit:
24
Motortyp:
1B20
Plattengröße:
500x634 MMT
Vibrationsfrequenz:
93 HTZ
Gewicht:
109 kg
Flächenverdichtung:
720 m²/h
Zentrifugalkraft:
20 kN
Schallpegel:
104 LWA
Leistung:
4,5 PS
Weitere Suchbegriffe: bodenverdichter, ELMAG, vorwärtslaufend, PCD20-50,, mit, HATZ-Diesel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.629,59*
€ 2.790,71*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.369,07*
€ 2.790,72*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 2.634,74*
€ 2.790,74*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.685,62*
€ 2.845,60*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.790,74*
€ 3.320,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.771,76*
€ 3.298,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.687,01*
€ 3.197,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.643,02*
€ 3.145,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.634,74*
€ 3.135,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.