Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Rüttelplatte reversierbar, RPD24-50 mit Hatz- Diesel 1B20, 24 kN Zentrifugalkraft, mit Schutzrahmen aus Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Rüttelplatte reversierbar, RPD24-50 mit Hatz- Diesel 1B20, 24 kN Zentrifugalkraft, mit Schutzrahmen aus Stahl
ELMAG Rüttelplatte reversierbar, RPD24-50 mit Hatz- Diesel 1B20, 24 kN Zentrifugalkraft, mit Schutzrahmen aus Stahl
ELMAG Rüttelplatte reversierbar, RPD24-50 mit Hatz- Diesel 1B20, 24 kN Zentrifugalkraft, mit Schutzrahmen aus Stahl
ELMAG Rüttelplatte reversierbar, RPD24-50 mit Hatz- Diesel 1B20, 24 kN Zentrifugalkraft, mit Schutzrahmen aus Stahl
Artikel-Nr.:
     5417B-p984602
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     63011
EAN/GTIN:
     9004853630118
Suchbegriffe:
Bodenverdichter
Rüttelplatte
Vibrationsplatte
elmag rüttelplatte
Serienmäßig mit stufenloser hydraulischen Umschaltung zwischen vorwärts und rückwärts. Hiermit können große Flächen mit leistungsstarken Maschinen verdichtet werden. Rüttelplatten mit sehr hoher Verdichtungsleistung in den unterschiedlichsten Ausführungen je nach Kundenbedarf. Bei allen Modellen ist die Maschine durch einen hochwertigen Schutzrahmen aus Stahl durch Beschädigungen geschützt. Inkl. Transporthaken.

Sonderzubehör

- Gummi-Matte inkl. Halter- Radsatz

  • Stufenlos hydraulisch verstellbar Vorwärts- bzw. Rückwärtslauf
  • Selbstspannendes Kupplungssystem für geringeren Keilriemenverschleiß
  • Riss- und bruchfeste Grundplatte aus gehärtetem Stahl
  • Führungsholm bei Transport oder Lagerung in vertikaler Position arretierbar
  • Neuer Schutzkäfig bietet zuverlässigen Schutz für den Motor und das Gerät
  • Extra starke Gummilager verbaut
  • Einfach zu montierende Transporträder
Weitere Informationen:
Motortyp:
1B20
Plattengröße:
500x680 MMT
Arbeitsbreite:
500 MMT
max. Geschwindigkeit:
20 m/min
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Max. Geschwindigkeit:
20
Vibrationsfrequenz:
92 HTZ
Gewicht:
164 kg
Flächenverdichtung:
600 m²/h
Zentrifugalkraft:
24 kN
Leistung:
4,5 PS
Weitere Suchbegriffe: bodenverdichter, ELMAG, reversierbar,, RPD24-50, mit, Hatz-
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.780,68*
€ 4.977,88*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.332,90*
€ 4.977,89*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 4.786,13*
€ 4.977,91*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.977,91*
€ 5.923,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.947,76*
€ 5.887,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.830,10*
€ 5.747,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.786,13*
€ 5.695,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.