Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Rüttelplatte reversierbar, RPD65-60 mit Hatz-Diesel 1B50, 65 kN Zentrifugalkraft, mit Schutzrahmen aus Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Rüttelplatte reversierbar, RPD65-60 mit Hatz-Diesel 1B50, 65 kN Zentrifugalkraft, mit Schutzrahmen aus Stahl
ELMAG Rüttelplatte reversierbar, RPD65-60 mit Hatz-Diesel 1B50, 65 kN Zentrifugalkraft, mit Schutzrahmen aus Stahl
ELMAG Rüttelplatte reversierbar, RPD65-60 mit Hatz-Diesel 1B50, 65 kN Zentrifugalkraft, mit Schutzrahmen aus Stahl
ELMAG Rüttelplatte reversierbar, RPD65-60 mit Hatz-Diesel 1B50, 65 kN Zentrifugalkraft, mit Schutzrahmen aus Stahl
Artikel-Nr.:
     5417B-p984615
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     63024
EAN/GTIN:
     9004853630248
Suchbegriffe:
Bodenverdichter
Rüttelplatte
Vibrationsplatte
bodenverdichter
Serienmäßig mit stufenloser hydraulischen Umschaltung zwischen vorwärts und rückwärts. Hiermit können große Flächen mit leistungsstarken Maschinen verdichtet werden. Rüttelplatten mit sehr hoher Verdichtungsleistung in den unterschiedlichsten Ausführungen je nach Kundenbedarf. Bei allen Modellen ist die Maschine durch einen hochwertigen Schutzrahmen aus Stahl durch Beschädigungen geschützt. Inkl. Transporthaken.

  • Stufenlos hydraulisch verstellbar Vorwärts- bzw. Rückwärtslauf
  • Selbstspannendes Kupplungssystem für geringeren Keilriemenverschleiß
  • Riss- und bruchfeste Grundplatte aus gehärtetem Stahl
  • Führungsholm bei Transport oder Lagerung in vertikaler Position arretierbar
  • Neuer Schutzkäfig bietet zuverlässigen Schutz für den Motor und das Gerät
  • Extra starke Gummilager verbaut
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Max. Geschwindigkeit:
25
Motortyp:
1B30
Plattengröße:
600x900 MMT
Arbeitsbreite:
600 MMT
max. Geschwindigkeit:
25 m/min
Vibrationsfrequenz:
71 HTZ
Gewicht:
400 kg
Flächenverdichtung:
990 m²/h
Zentrifugalkraft:
65 kN
Leistung:
10,9 PS
Weitere Suchbegriffe: ELMAG, reversierbar,, RPD65-60, mit, Hatz-Diesel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.388,55*
€ 8.612,77*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.614,13*
€ 8.612,78*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 8.388,58*
€ 8.612,81*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.612,81*
€ 10.249,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.553,91*
€ 10.179,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.426,72*
€ 10.027,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.388,58*
€ 9.982,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.