Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Hydraulische Werkstattpresse XL PREMIUM WPMEH 100/2, (D=1500mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Hydraulische Werkstattpresse XL PREMIUM WPMEH 100/2, (D=1500mm)
ELMAG Hydraulische Werkstattpresse XL PREMIUM WPMEH 100/2, (D=1500mm)
ELMAG Hydraulische Werkstattpresse XL PREMIUM WPMEH 100/2, (D=1500mm)
ELMAG Hydraulische Werkstattpresse XL PREMIUM WPMEH 100/2, (D=1500mm)
ELMAG Hydraulische Werkstattpresse XL PREMIUM WPMEH 100/2, (D=1500mm)
Artikel-Nr.:
     5417B-p986702
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     81820
EAN/GTIN:
     9004853818202
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse elmag
werkstattpresse
- Überlast-Sicherheitsventil- Pressdruckmanometer- Schaltventil Auf/Ab- Zylinderkolben verchromt- Pressentisch mit Absteckbolzen- Betriebsanleitung / CE

  • Hydraulikpressen mit Elektroantrieb
  • Kräftiges Biegen, Richten, Stanzen und leichte Tiefzieharbeiten (5 %)
  • Lochführungsrahmen mit Absteckbolzen für Presstischverstellung
  • Mit Presstischkette für komfortable Höhenverstellung
  • Inkl. 230 V Steckdose
  • Verchromte Zylinderkolben
  • Robuste Schweißkonstruktion
Weitere Informationen:
Rücklaufgeschwindigkeit:
9.06 mm/s
Kolbengeschwindigkeit Stufe 1/2:
7,54 / 2,47 mm/s
Öldurchfluss Stufe 1/2:
5,64 / 17,2 l/min
Pressentischkette (Höhenverstellung):
ja
Manuelle Handpumpe:
ja
Zwei Antriebsgeschwindigkeiten:
ja
Elektrohydraulischer Antrieb:
ja
Pressleistung max.:
100 t
Paketdiensfähig:
Ja
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Einlasslänge:
1.500 MMT
Hydraulikzylinder seitlich verstellbar:
ja
Kolbenhub:
380 MMT
Maschinenbreite mit Pumpe:
865 MMT
Netzanschluss:
400/50-60 V/Hz
Maschinenlänge mit Pumpe:
2.065 MMT
Ursprungsland:
NL
Einlasshöhe max.:
880 MMT
Trägerbreite:
300 MMT
Hersteller:
ELMAG
Maschinenbreite:
755 MMT
Motorleistung:
2,2 KWT
Maschinenlänge ohne Pumpe:
1.750 MMT
Gewicht:
1.145 KGM
Maschinenhöhe:
2.080 MMT
Weitere Suchbegriffe: ELMAG, Hydraulische, XL, PREMIUM, WPMEH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 10.470,68*
€ 10.546,68*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 9.911,38*
€ 10.546,69*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 10.851,57*
€ 10.924,91*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 11.064,38*
€ 11.136,21*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.924,91*
€ 13.000,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.899,16*
€ 12.970,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.851,57*
€ 12.913,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.