Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Hydraulische Werkstattpresse XL PREMIUM WPMEH 160/2, (D=1500mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Hydraulische Werkstattpresse XL PREMIUM WPMEH 160/2, (D=1500mm)
ELMAG Hydraulische Werkstattpresse XL PREMIUM WPMEH 160/2, (D=1500mm)
ELMAG Hydraulische Werkstattpresse XL PREMIUM WPMEH 160/2, (D=1500mm)
ELMAG Hydraulische Werkstattpresse XL PREMIUM WPMEH 160/2, (D=1500mm)
ELMAG Hydraulische Werkstattpresse XL PREMIUM WPMEH 160/2, (D=1500mm)
Artikel-Nr.:
     5417B-p986703
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     81821
EAN/GTIN:
     9004853818219
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse elmag
werkstattpresse
- Überlast-Sicherheitsventil- Pressdruckmanometer- Schaltventil Auf/Ab- Zylinderkolben verchromt- Pressentisch mit Absteckbolzen- Betriebsanleitung / CE

  • Hydraulikpressen mit Elektroantrieb
  • Kräftiges Biegen, Richten, Stanzen und leichte Tiefzieharbeiten (5 %)
  • Lochführungsrahmen mit Absteckbolzen für Presstischverstellung
  • Mit Presstischkette für komfortable Höhenverstellung
  • Inkl. 230 V Steckdose
  • Verchromte Zylinderkolben
  • Robuste Schweißkonstruktion
Weitere Informationen:
Rücklaufgeschwindigkeit:
9.35 mm/s
Kolbengeschwindigkeit Stufe 1/2:
7,48/2,4 mm/s
Öldurchfluss Stufe 1/2:
7,1/27,6 l/min
Pressentischkette (Höhenverstellung):
ja
Manuelle Handpumpe:
ja
Zwei Antriebsgeschwindigkeiten:
ja
Elektrohydraulischer Antrieb:
ja
Pressleistung max.:
160 t
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Paketdiensfähig:
Ja
Betriebsanleitung / CE:
ja
Einlasslänge:
1.500 MMT
Hydraulikzylinder seitlich verstellbar:
ja
Kolbenhub:
400 MMT
Maschinenbreite mit Pumpe:
935 MMT
Netzanschluss:
400/50-60 V/Hz
Maschinenlänge mit Pumpe:
2.125 MMT
Ursprungsland:
NL
Einlasshöhe max.:
930 MMT
Trägerbreite:
380 MMT
Hersteller:
ELMAG
Maschinenbreite:
825 MMT
Motorleistung:
3 KWT
Maschinenlänge ohne Pumpe:
1.810 MMT
Gewicht:
1.430 KGM
Maschinenhöhe:
2.270 MMT
Weitere Suchbegriffe: ELMAG, Hydraulische, XL, PREMIUM, WPMEH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 14.129,24*
€ 14.177,54*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 13.374,50*
€ 14.177,55*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14.640,96*
€ 14.685,10*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 14.927,13*
€ 14.968,90*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.685,10*
€ 17.475,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.646,01*
€ 17.428,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.640,96*
€ 17.422,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.