Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p986897 Herst.-Nr.: 84012 EAN/GTIN: 9004853840128 |
| |
|
| | |
| - Panelbasierte Kompakt-CNC-Steuerung- Bis zu 5 Achsen/Spindel- 7,5' Farbdisplay- CNC-Anwnederspeicher bis zu 1 MB- 4 interpolierende Achsen- 64 Werkzeugspeicherplätze Hohe Qualitätsstandards Die SINUMERIK 808D ADVANCED bringt Schwung in die Zerspanungstechnik, CNC-Technik vom Technologieführer, gepaart mit einem revolutionären Bedienkonzept, machen die SINUMERIK 808D ADVANCED perfekt für den Einstieg in die CNC-Welt!Danke eines panelbasierten CNC-Designs mit wenig Schnittstellen und einer Bedientafel in der Schutzklasse IP 65 sind die SINUMERIK 808 Steuerungen perfekt für den Einsatz unter rauen Umgebungen vorbereitet. Optimiert für einfache Fräsanwendungen Dank technologiespezifischer Ausprägungen sind die SINUMERIK 808 Steuerungen perfekt für‘s Fräsen vorkonfiguriert. Mit dem neuartigen, integrierten startGUIDE ist die SINUMERIK 808 der optimale Partner für den modernen CNC-Techniker. Dabei wird neben der CNC-Bedienung und Programmierung auch die Inbetriebnahme grafisch interaktiv erklärt. Optional erhältlich: - Sinutrain-Desktop-Lizenzen für Schulen, Lehrlingsausbildung und Ausbildungsstätten- Sinutrain-Klassenraum-Lizenz (18 Plätze) erhältlich- Programmierhandbücher für Drehen und Fräsen- Trainingsunterlagen für Shopmill und Shopturn- Steuerung SIEMENS 828D- FANUC CNC-System- 16-fach Werkzeugwechsler- Späneförderer- 4. Achse (A-Achse) - ELMAG CNC-Bearbeitungszentren
- Stabiles Gussgestell in Starrbett-Bauweise mit gehärteten und gegenbeschichteten Flachführungen
- Vorgespannte Kugelumlaufspindeln in allen Achsen - angetrieben durch kraftvolle Servomotoren für dynamischen Vorschub
- Mechanischer Gewichtausgleich unterstützt das präzise Positionieren der Z-Achse - Verschleiß von Spindel und Führung wird minimiert
- Die in der Y-Achse enthaltenen Edelstahl-Teleskopabdeckungenschützen Führungen und Kugelumlaufspindeln vor Spänen und Kühlmittel
- Inkl. 10/16-fach Werkzeugwechsler, pneumatischer Werkzeugklemmung, LED-Arbeitsleuchte, Kühlmitteleinrichtung, automatische Zentralschmierung, Bedienwerkzeug
- SIEMENS 808D, Wirschtaftlichkeit, einfaches Handling und perfekte Performance zeichnen diese Steuerung aus
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | Hersteller: | ELMAG | Maschine: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65.510,30* | € 65.510,30* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62.010,92* | € 65.510,31* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 67.859,54* | € 67.859,54* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69.175,66* | € 69.175,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|