Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 868/1 V Innenvierkant Bits, # 2 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 868/1 V Innenvierkant Bits, # 2 x 25 mm
Wera 868/1 V Innenvierkant Bits, # 2 x 25 mm
Wera 868/1 V Innenvierkant Bits, # 2 x 25 mm
Wera 868/1 V Innenvierkant Bits, # 2 x 25 mm
Wera 868/1 V Innenvierkant Bits, # 2 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p993213
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066394001
EAN/GTIN:
     4013288113603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
  • Für Innenvierkantschrauben
  • Bits mit Klemmfunktion für Innenvierkantschrauben
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4" Sechskant-Antrieb

Hochwertige Bits für Innenvierkantschrauben mit Haltefunktion.
Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten.
Zähhart, für den universellen Einsatz.
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Innenvierkant
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Abtriebsgröße:
2
Antriebsform:
Sechskant
Klingenlänge:
25
Hersteller:
Wera
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Bit, vierkant-bits wera, bit (vierkant), Wera, 868/1, V, Innenvierkant, Bits,, #
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
100
€ 6,90*
ab € 1,68*
€ 2,19*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,68*
€ 2,35*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,73*
€ 2,41*
10
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 2,61*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 2,03*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.