Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 898/4 Kombihalter, 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 898/4 Kombihalter, 50 mm
Wera 898/4 Kombihalter, 50 mm
Wera 898/4 Kombihalter, 50 mm
Wera 898/4 Kombihalter, 50 mm
Wera 898/4 Kombihalter, 50 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p993248
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05051500001
EAN/GTIN:
     4013288184177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter wera
bithalter
  • Für Bits mit Halfmoon-Antrieb
  • Für Bits mit HIOS-Antrieb
  • Mit Schnellwechselfutter
  • 1/4" Außensechskantantrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Kombi-Halter für Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21); mit Schnellwechselfutter; 1/4" Sechskant-Antrieb, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Grundpreis:
Nein
Abtrieb:
1/4
Länge:
50
Hersteller:
Wera
Weitere Suchbegriffe: Wera, 898/4, Kombihalter,, 50, mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 21,03*
€ 26,25*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 21,17*
€ 26,52*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,17*
€ 28,38*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,52*
€ 30,36*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 24,03*
€ 33,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.