Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 80 10.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 80 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 80 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 80 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 80 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 80 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 80 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 80 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-10040
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     10040
EAN/GTIN:
     4028203637539
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 24x80 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
26
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
36
d:
24
l:
80 mm
b:
54
k:
15
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l 125-200 mm:
60
b=l<125 mm:
54
b=l>200 mm:
73
Normart:
DIN
Gewinde:
M 24
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
36
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,5075*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2203* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,7525*
€ 58,01548
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,3625*
€ 56,36138
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 39,4475*
€ 46,94253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,2875*
€ 45,56213
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,0675*
€ 44,11033
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,2775*
€ 43,17023
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,5075*
€ 36,30393
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.