Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trelleborg Dichtung selbstklebend SD 082 weiß, Falzbreite 9 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trelleborg Dichtung selbstklebend SD 082 weiß, Falzbreite 9 mm
Trelleborg Dichtung selbstklebend SD 082 weiß, Falzbreite 9 mm
Trelleborg Dichtung selbstklebend SD 082 weiß, Falzbreite 9 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-100582
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     4031804092416
EAN/GTIN:
     4031804092416
Suchbegriffe:
Klebedichtung
Selbstklebende Fensterdichtung
Selbstklebende Türdichtung
selbstklebende fensterdichtung
SD 082 Dichtungen

Material: EPDM = geschlossenzellige Struktur mit Hautummantelung

Eigenschaften:
  • Gutes Rückstellvermögen
  • Selbstklebend
  • Verträglich mit allen umweltfreundlichen Lacken
  • Temperaturbeständig -40 °C bis +100 °C
  • Alterungs-, witterungs-, lichtriss- und ozonbeständig

Selbstklebend, zum Nachrüsten alter Fenster und Türen
Falzbreite: 9 mm
Kopfhöhe: 5,5 mm
Werkstoff: EPDM
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Grundpreis:
Ja
Falzbreite:
9
Farbe:
weiß
Kopfhöhe:
5,5
Werkstoff:
EPDM
Weitere Suchbegriffe: Dichtung selbstklebend SD 082 weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,842* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,54*
€ 127,9726
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,23*
€ 126,4137
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,78*
€ 121,1182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,13*
€ 120,3447
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,20*
€ 100,198
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.