Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 11024 8 Stahl, galv. verzinkt farblos Federstecker, doppelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 11024 8 Stahl, galv. verzinkt farblos Federstecker, doppelt
DIN 11024 8 Stahl, galv. verzinkt farblos Federstecker, doppelt
DIN 11024 8 Stahl, galv. verzinkt farblos Federstecker, doppelt
DIN 11024 8 Stahl, galv. verzinkt farblos Federstecker, doppelt
Artikel-Nr.:
     5417F-10179
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10179
EAN/GTIN:
     4055248026813
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
DIN 11024 8 Stahl, galv. verzinkt farblos Federstecker, doppelt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Bohrungsdurchmesser:
8
Besonderheit:
doppelt
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Norm:
11024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2225*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8825*
€ 2,24018
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7225*
€ 2,04978
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6625*
€ 1,97838
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6125*
€ 1,91888
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5425*
€ 1,83558
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2225*
€ 1,45478
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.