Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 Scheiben 33 x 92 x 6, A4 blank mit großem Außendurchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9021 Scheiben 33 x 92 x 6, A4 blank mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 33 x 92 x 6, A4 blank mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 33 x 92 x 6, A4 blank mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 33 x 92 x 6, A4 blank mit großem Außendurchmesser
Artikel-Nr.:
     5417F-102272
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     102272
EAN/GTIN:
     4055248100278
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Scheiben Außendurchmesser ~ 3 x Gewindedurchmesser
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stärke:
92
Material:
Edelstahl
s:
6
d:
33
d 2:
92
d 1:
33
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
6 mm
Außendurchmesser:
92 mm
Innendurchmesser:
33 mm
Norm:
9021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4335*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,8709*
€ 14,12637
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,2309*
€ 13,36477
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,8609*
€ 12,92447
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,3747*
€ 4,01589
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,2035*
€ 3,81217
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0735*
€ 3,65747
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4335*
€ 2,89587
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.