Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 5 x 8, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 5 x 8, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 5 x 8, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 5 x 8, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 5 x 8, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 5 x 8, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-102500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     102500
EAN/GTIN:
     4055248100391
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 A 2 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
9,5
s:
3
d:
5
l:
8 mm
k:
2,75
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
0,18
Antriebsgröße:
3
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
8 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7380-1
Weitere Suchbegriffe: din en iso 7380, 7380-5-8-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0143*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0934*
€ 2,49115
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.