Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa P-Profil-Dichtung weiß 6m:9 mm 5390


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Tesa P-Profil-Dichtung weiß 6m:9 mm 5390
Tesa P-Profil-Dichtung weiß 6m:9 mm 5390
Tesa P-Profil-Dichtung weiß 6m:9 mm 5390
Tesa P-Profil-Dichtung weiß 6m:9 mm 5390
Artikel-Nr.:
     5417F-103786
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4042448104533
EAN/GTIN:
     4042448104533
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
tesamoll Hohlprofil-Dichtung

Die Dauerdicht-Profilqualität aus hochwertigem, witterungsfestem, alterungsbeständigem APTK-Gummi, superflexibel durch Hohlprofil, für Spalten von 2,0-5,0 mm.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Breite x Stärke:
9 x 5,5
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
tesa
(Breite x Stärke):
9 x 5,5 mm
Ausführung:
Nr. 5390, weiß
Länge:
6 m
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,56*
€ 8,04*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 6,55*
€ 8,45*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,87*
€ 8,84*
3 Tage
39
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,29*
€ 8,93*
Lager 5417
10
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 9,13*
€ 11,25*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 11,25*
€ 13,39
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,65*
€ 12,67
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 10,41*
€ 12,39
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 1,52167* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 112,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05395-00100
ab € 10,79*
Ähnlich
tesa
05395-00101
ab € 10,74*
Ähnlich
tesa
05390-00101-02
ab € 5,89*
Ähnlich
tesa
05463-00121-00
ab € 5,09*
Ähnlich
tesa
05463-00120-00
ab € 5,10*
Ähnlich
tesa
55604-00100-00
ab € 4,73*
Ähnlich
tesa
05428-00100-00
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.