Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 9021 13,0 zn KP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe DIN 9021 13,0 zn KP E-NORMpro
Scheibe DIN 9021 13,0 zn KP E-NORMpro
Scheibe DIN 9021 13,0 zn KP E-NORMpro
Scheibe DIN 9021 13,0 zn KP E-NORMpro
Scheibe DIN 9021 13,0 zn KP E-NORMpro
Scheibe DIN 9021 13,0 zn KP E-NORMpro
Scheibe DIN 9021 13,0 zn KP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     5417F-104621
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784402552
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 Ausführung A, gescheuerte U-Scheiben, verzinkt, Kleinpakete

Härteklasse 200 HV bis Nennmaß 10,5 mm.
Härteklasse 140 HV ab Nennmaß 13,0 mm.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Dicke [s]:
3,0 mm
ASD Artikel Nr.:
2880921
Norm:
9021
Normart:
DIN
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
13,0 mm
Oberfläche:
galv. verzinkt farblos
Werkstoff:
Stahl
Dicke/Stärke:
3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, din 9021, 9021, U-Scheiben, gescheuerte, Artikel, verzinkt,, Kleinpaketen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
€ 5,90*
ab € 0,0682*
€ 0,097*
9 Tage
6100
100
€ 4,95*
ab € 0,0714*
€ 0,1007*
4 Tage
5185
100
€ 4,79*
ab € 0,0727*
€ 0,1025*
5 Tage
6700
100
€ 4,30*
ab € 0,0786*
€ 0,1111*
2 Tage
6100
100
€ 8,50*
ab € 0,0818*
€ 0,1143*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.