Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnorr-Sperrzahnscheiben 18x27x1,5, Form S, beids. gezahnt, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnorr-Sperrzahnscheiben 18x27x1,5, Form S, beids. gezahnt, Stahl blank
Schnorr-Sperrzahnscheiben 18x27x1,5, Form S, beids. gezahnt, Stahl blank
Schnorr-Sperrzahnscheiben 18x27x1,5, Form S, beids. gezahnt, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-10516
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10516
EAN/GTIN:
     4057222674942
Suchbegriffe:
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
sperrkantring
Artikel 88120 Federstahl Form S SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt, für Schrauben mit Fkl.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
1,5
Form:
19
s:
1,5
d2:
27
d1:
19
d:
18 mm
Nennmaß:
18
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,5 mm
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: schnorr-18-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,765*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,13506* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,445*
€ 64,78955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,595*
€ 63,77805
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,025*
€ 60,71975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,775*
€ 59,23225
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,605*
€ 57,83995
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,985*
€ 47,58215
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,765*
€ 40,18035
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.