Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid Heftklammer 13/08, 2500 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rapid Heftklammer 13/08, 2500 Stk.
Rapid Heftklammer 13/08, 2500 Stk.
Rapid Heftklammer 13/08, 2500 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417F-105782
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     11835625
EAN/GTIN:
     7313469013072
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Feindrahtklammern
Tackerklammer
Heftklammer Nr. 13

Aus Stahl, Rückenbreite 10,6 mm. Schachtel à 2.500 Stk..

Weitere Informationen:
Heftklammergröße:
8 mm
SB-Verpackt:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Inhalt:
2500
Ausführung:
Heftklammern
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stück:
2.500
Paketinhalt:
2.500 Stück
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
Rapid
Typ:
13
Größe:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, tackerklammern rapid, tackerklammer, Heftklammer Industrieq. 13/08 a 2500 Isaberg
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 9,80*
ab € 6,17*
€ 8,65*
2 Tage
21
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 9,48*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 6,76*
€ 9,54*
2 Tage
21
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 7,30*
€ 10,10*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,02*
€ 10,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,63*
€ 12,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,22*
€ 12,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,68*
€ 11,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Packung
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.