Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid Heftklammer Industriequalität 13/14 a 5000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rapid Heftklammer Industriequalität 13/14 a 5000
Rapid Heftklammer Industriequalität 13/14 a 5000
Rapid Heftklammer Industriequalität 13/14 a 5000
Artikel-Nr.:
     5417F-105800
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     11850500
EAN/GTIN:
     7313469013102
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Feindrahtklammern
Tackerklammer
Heftklammer Rapid Typ 13 / Original Rapid-Qualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heftklammern
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Inhalt:
5000
Stück:
5000
Paketinhalt:
5.000 Stück
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
Rapid
Typ:
13
Größe:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, tackerklammern rapid, tackerklammer, Heftklammer Industrieq. 13/14 a 5000 Isaberg
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,84*
€ 14,72*
7 Tage
48
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,70*
€ 14,78*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,50*
€ 15,47*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 11,45*
€ 16,24*
9 Tage
6
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,49*
€ 17,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,72*
€ 17,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,09*
€ 16,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,93*
€ 15,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,02*
€ 14,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,84*
€ 11,71
pro Packung
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
11830700
ab € 0,00623*
Zubehör
Rapid
11835600
ab € 0,00703*
Zubehör
Rapid
24868900
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.