Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 4 x 8 A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 4 x 8 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 4 x 8 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 4 x 8 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 4 x 8 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 4 x 8 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-106848
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106848
EAN/GTIN:
     4057221336513
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flanschkopfschr. mit Innensechskant 4x8 A2, blank, Flachkopfschraube mit Flansch
Weitere Informationen:
Flanschbreite:
9,4
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 4
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
s:
2,5
d:
4
l:
8
k:
2,2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
9,4
Ausführung:
Flachkopfschraube mit Flansch
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
2,5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
8 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
7380-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,07*
€ 14,3633
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,41*
€ 13,5779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,02*
€ 13,1138
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,63*
€ 12,6497
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.