Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 10 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 10 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 10 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 10 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 10 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 10 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 10 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 10 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-10808
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     10808
EAN/GTIN:
     4028203359011
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
s:
17
d:
10
l:
10 mm
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
4,5
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,60*
€ 63,784
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,47*
€ 62,4393
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,89*
€ 59,3691
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,68*
€ 57,9292
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,88*
€ 56,9772
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,52*
€ 47,0288
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,00*
€ 39,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.