Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 100 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 100 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 100 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 100 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 100 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 100 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 100 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 100 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-10809
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     10809
EAN/GTIN:
     4028203359769
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 100
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
17
d:
10
l:
100 mm
k:
6,4
a:
4,5
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2851*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3052*
€ 5,12319
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5509*
€ 0,65557
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,462*
€ 0,54978
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3451*
€ 0,41067
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2851*
€ 0,33927
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.