Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 12 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 12 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 12 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 12 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 12 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 12 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 12 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 12 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-10811
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     10811
EAN/GTIN:
     4028203359608
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
s:
17
d:
10
l:
12 mm
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
4,5
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,07045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,72*
€ 28,2268
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,55*
€ 28,0245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,40*
€ 26,656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,45*
€ 25,5255
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,93*
€ 24,9067
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,09*
€ 16,7671
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.