Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 20 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 20 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 20 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 20 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 20 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 20 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 20 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 20 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-10866
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     10866
EAN/GTIN:
     4028203359943
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
s:
22
d:
14
l:
20 mm
k:
8,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
6
Gewinde:
M 14
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
22
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2475*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5873*
€ 4,26889
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4128*
€ 0,49123
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3375*
€ 0,40163
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3175*
€ 0,37783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3075*
€ 0,36593
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.