Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 45 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 45 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 45 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 45 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 45 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 45 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 45 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 45 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-10895
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     10895
EAN/GTIN:
     4028203360130
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 45
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
s:
24
d:
16
l:
45 mm
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
6
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,266*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,553*
€ 4,22807
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4844*
€ 0,57644
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.