Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 24 x 45 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 24 x 45 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 24 x 45 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 24 x 45 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 24 x 45 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 24 x 45 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 24 x 45 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 24 x 45 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-10961
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     10961
EAN/GTIN:
     4028203361564
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 24 x 45
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
s:
36
d:
24
l:
45 mm
k:
15
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
9
Gewinde:
M 24
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
36
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,912*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,5028*
€ 8,92833
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,9228*
€ 8,23813
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,212*
€ 1,44228
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,182*
€ 1,40658
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,132*
€ 1,34708
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,912*
€ 1,08528
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.