Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 12 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 12 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 12 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 12 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 12 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 12 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 12 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 12 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-11021
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     11021
EAN/GTIN:
     4028203358755
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
s:
7
d:
4
l:
12 mm
k:
2,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
2,1
Gewinde:
M 4
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
7
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0207*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1164*
€ 2,51852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.