Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 18 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 18 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 18 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 18 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 18 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 18 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-11024
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     11024
EAN/GTIN:
     4057221115248
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 18
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
s:
7
d:
4
l:
18 mm
k:
2,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
2,1
Gewinde:
M 4
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
7
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
18 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,42*
€ 24,2998
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,22*
€ 22,8718
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,54*
€ 22,0626
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,96*
€ 21,3724
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.