Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa Blindnietmutter Alu Flachrundkopf M5 x 7 x 11,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesipa Blindnietmutter Alu Flachrundkopf M5 x 7 x 11,5mm
Gesipa Blindnietmutter Alu Flachrundkopf M5 x 7 x 11,5mm
Gesipa Blindnietmutter Alu Flachrundkopf M5 x 7 x 11,5mm
Artikel-Nr.:
     5417F-111099
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     5013656410135
EAN/GTIN:
     5013656410135
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter m 5 x 7 x ...
Blindnietmutter Alu Flachkopf

Standard, Flachrundkopf. Material: AlMg 3.

Weitere Informationen:
Schaft:
Rundschaft
SB-Verpackt:
Nein
Max. Klemmbereich:
3
Scherkraft:
1500
Min. Klemmbereich:
0,25
Gewinde:
M 5
Kopfausführung:
Flachrundkopf
Länge:
11,5
Durchmesser:
7
Ausführung:
Blindnietmuttern
Grundpreis:
Nein
Oberfläche:
blank
Bohrloch-Ø:
7,1 mm
Hülse:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Bohrlochdurchmesser:
7,1
k:
1,0
d x d1 x L:
5x7x11,5
D 2:
10
D1:
7
Nietschaft:
7
Nietbare Materialstärke max:
3
Hersteller:
Gesipa
Klemmbereich:
0,25 - 3
Werkstoff:
Aluminium
Nietbare Materialstärke min:
0,25
Werkstoffart:
Aluminium
Kopfform:
Flachkopf
Form:
offen
Weitere Suchbegriffe: kleinkopf blindnietmutter, Bl.Nietmutter Alu Stand. Flach. M 5x 7x11,5 Gesipa
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,07046*
€ 0,08416*
17 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,07094*
€ 0,08564*
2 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,07423*
€ 0,08963*
1 Tag
15000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07416*
€ 0,09215*
Lager 5417
500
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0933*
€ 0,1274*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1274*
€ 0,15161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 63,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.