Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 25 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 25 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 25 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 25 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 25 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 25 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 25 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 25 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-11135
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     11135
EAN/GTIN:
     4028203273430
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 25
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Güte Werkstoff:
8.8
Nennlänge:
25 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
s:
19
d:
12
l:
25 mm
k:
7,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
5,25
Normart:
DIN
Kopfhöhe:
7,5 mm
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0917*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5116*
€ 2,9888
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2004*
€ 0,23848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1596*
€ 0,18992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1497*
€ 0,17814
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1428*
€ 0,16993
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.