Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 20 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 20 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 20 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 20 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 20 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 20 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 20 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 20 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-11151
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     11151
EAN/GTIN:
     4028203273584
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
s:
22
d:
14
l:
20 mm
k:
8,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
6
Normart:
DIN
Kopfhöhe:
8,8 mm
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
22
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1846*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3765*
€ 4,01804
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3014*
€ 0,35867
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2814*
€ 0,33487
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2714*
€ 0,32297
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2246*
€ 0,26727
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1846*
€ 0,21967
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.