Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 30 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 30 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 30 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 30 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 30 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 30 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 30 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 30 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-11256
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     11256
EAN/GTIN:
     4028203000555
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
s:
7
d:
4
l:
30 mm
k:
2,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
2,1
Normart:
DIN
Kopfhöhe:
2,8 mm
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
7
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0315*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2896*
€ 2,72462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.